Motion
21976
Brosse à tube électrique Nylox 7/8 po, 0,040/80SC Remplissage, longueur de brosse de 2-1/2 po
N° D’ARTICLE MI04389527
N° MFR21976
Prix17.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse à tube électrique Nylox 7/8 po, 0,040/80SC Remplissage, longueur de brosse de 2-1/2 po
N° D’ARTICLE MI04389527
N° MFR21976

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix17.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.04 po
  • Diamètre de la brosse
    7/8 po
  • Longueur de la brosse
    2-1/2 po
  • Diamètre de remplissage
    0.040 po
  • Longueur totale
    5-1/2 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Nylon recouvert de carbure de silicium
  • Matériau de remplissage
    Nylon abrasif
  • Numéro de grain
    80
  • Numéro CUP du fabricant
    012382219765
  • Type de montage
    Tige torsadée
  • Type de produit
    Brosses à tube internes
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • Type de spirale
    Spirale simple
  • Type
    Spirale
  • CUP_NON
    012382219765

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE À TUBE ÉLECTRIQUE EN NYLOX 21976 7/8 PO, 0,040
  • Idéal pour les applications internes d’ébarbage et de finition
  • Convient à une utilisation dans les perceuses à colonne et les machines-outils manuelles/CNC

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté