Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.026 po
- Diamètre de la brosse4 po
- Longueur de la brosse1 po
- Longueur totale6-1/4 po
- Diamètre de la tige3/8 po
- Longueur de la garniture1.040 po
Détails
- Matériau de la soieCéramique
- Matériau de remplissageNylon abrasif
- Numéro de grain120
- Numéro CUP du fabricant012382861544
- Type de montageTige torsadée
- Type de produitBrosses de roue
- CUP_NON012382861544
Aperçu
- Combinez la haute densité et la rétention supérieure du filament des roues de moyeu en composite avec la stabilité dimensionnelle et la résistance aux chocs de la construction de moyeu en métal
- Densité de remplissage plus élevée que les brosses de construction à moyeu métallique traditionnelles
- Améliorer l’uniformité d’une pièce à l’autre
- Réduire le contenu en main-d’œuvre en éliminant l’ébarbage manuel