Motion
86156
Brosse de roue Nylox - 4 po Diam, 1 po de largeur, 6000 tr/min
N° D’ARTICLE MI04389557
N° MFR86156
Prix250.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de roue Nylox - 4 po Diam, 1 po de largeur, 6000 tr/min
N° D’ARTICLE MI04389557
N° MFR86156
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
Prix250.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.055 po
  • Diamètre
    4 po
  • Largeur de la face
    1 po
  • Longueur totale
    4.0000 po
  • Diamètre de la tige
    3/8 po
  • Longueur de la garniture
    1.040 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Nylon recouvert de céramique
  • Type de soie
    sertie
  • Matériau de remplissage
    Nylon abrasif
  • Numéro de grain
    80
  • Numéro CUP du fabricant
    012382861568
  • Type de montage
    Tige
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • CUP_NON
    012382861568

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE BURR-RX 86156 4 PO, 0,055/80 CG FILA
  • Combinez la haute densité et la rétention supérieure du filament des roues de moyeu en composite avec la stabilité dimensionnelle et la résistance aux chocs de la construction de moyeu en métal
  • Densité de remplissage plus élevée que les brosses de construction à moyeu métallique traditionnelles
  • Améliorer l’uniformité d’une pièce à l’autre
  • Réduire le contenu en main-d’œuvre en éliminant l’ébarbage manuel

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté