Spécifications
Dimensions
- Diamètre3 po
- Longueur totale2.9500 po
- Longueur de la garniture1-1/4 po
Détails
- Matériau de la soieNylon recouvert de carbure de silicium
- Type de soieDroit
- Matériau de remplissageNylon abrasif
- Numéro de grain80
- Numéro CUP du fabricant012382859817
- Type de produitBrosses à disque
- SpécificationANSI B165.1
- TypeDroit
- CUP_NON012382859817
Aperçu
- Godet en aluminium usiné avec précision
- Conçu pour être le support le plus économique pour les applications nécessitant un outil de brossage plus petit
- Qualité moyenne
- Grain 80