Motion
86135
Brosse de roue Burr-Rx - 14 po Diam, 2 po Dia Arbor, 1 po Largeur, 1800 tr/min
N° D’ARTICLE MI04389592
N° MFR86135
Prix476.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de roue Burr-Rx - 14 po Diam, 2 po Dia Arbor, 1 po Largeur, 1800 tr/min
N° D’ARTICLE MI04389592
N° MFR86135
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
Prix476.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.026 po
  • Diamètre
    14 po
  • Largeur de la face
    1 po
  • Diamètre de remplissage
    0.026 po
  • Longueur totale
    13.9000 po
  • Longueur de la garniture
    1-3/4 po
  • Diamètre de l’arbre non fileté
    2 po

Détails

  • Porte-clés Arbor
    Avec porte-clés Arbor
  • Matériau de la soie
    Nylon recouvert de céramique
  • Type de soie
    sertie
  • Matériau de remplissage
    Nylon abrasif
  • Numéro de grain
    120
  • Numéro CUP du fabricant
    012382861353
  • Type de montage
    Arbre non fileté
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • CUP_NON
    012382861353

Aperçu

Description du fabricant
ROUE BURR-RX 86135 14 PO X 9 PO, SERTIE F
  • Combinez la haute densité et la rétention supérieure du filament des roues de moyeu en composite avec la stabilité dimensionnelle et la résistance aux chocs de la construction de moyeu en métal
  • Densité de remplissage plus élevée que les brosses de construction à moyeu métallique traditionnelles
  • Action de coupe de bord 400 % supérieure à celle du carbure de silicium traditionnel
  • Épaisseur de 3/4 po sur la plaque frontale

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté