Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.006 po
- Diamètre1 po
- Largeur de la face3/4 po
- Diamètre de la tige3/8 po
Détails
- Matériau de la soieNylon recouvert de céramique
- Type de soiesertie
- Numéro CUP du fabricant012382172077
- Rpm max.8000 tr/min
- Type de montageTige
- Type de produitBrosses à tube internes
- SpécificationANSI B165.1
- CUP_NON012382172077