Motion
44600
Balai-brosse - Matériau : polypropylène, polystyrène
N° D’ARTICLE MI04389622
N° MFR44600
Prix54.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Balai-brosse - Matériau : polypropylène, polystyrène
N° D’ARTICLE MI04389622
N° MFR44600
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
Prix54.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Couleur du soie
    Noir, gris
  • Longueur de la soie
    3.0000 po
  • Longueur de la garniture
    3 po

Détails

  • Matériau du bloc
    Bois
  • Matériau de la soie
    Polystyrène/polypropylène
  • Type de raccord de poignée
    Boulon métallique

Aperçu

Description du fabricant
BALAYAGE DE BORDURE PRO-FLEX DE 44600 24 PO AVEC 60
  • Le décapsuleur pratique fixe la poignée à la tête de balayage à des fins d’affichage et d’expédition
  • Aucun outil requis pour l’assemblage
  • Le balayage Pro-Flex s’avère incassable
  • Facile à assembler : La construction pratique et facile à assembler du bouton en T du balai Pro-Flex prend moins d'une minute à assembler
  • La poignée se connecte facilement et solidement à la tête du balai, et il n’est pas nécessaire d’utiliser une attelle
  • Incassable : Utilisant une technologie de polymère avancée, le manche unique du Pro-Flex Sweep/connecteur de balayage fléchit à l'impact, offrant une absorption des chocs incroyable
  • et c’est incassable! Idéal pour les applications les plus exigeantes sur un chantier de construction
  • Plus manœuvrable : Sans orthèse, le balai Pro-Flex est plus léger, facile à manœuvrer et élimine les dommages potentiels aux surfaces basses

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté