Motion
85773
Brosse à disque miniature en Nylox à densité maximale de 2 po, remplissage rectangulaire sertie de 80SC po
N° D’ARTICLE MI04389671
N° MFR85773
Prix216.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse à disque miniature en Nylox à densité maximale de 2 po, remplissage rectangulaire sertie de 80SC po
N° D’ARTICLE MI04389671
N° MFR85773
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
Prix216.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    2 po
  • Longueur totale
    1.9500 po
  • Longueur de la garniture
    1-1/4 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Nylon recouvert de carbure de silicium
  • Type de soie
    Droit
  • Matériau de remplissage
    Nylon abrasif
  • Numéro de grain
    80
  • Numéro CUP du fabricant
    012382857738
  • Type de produit
    Brosses à disque
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • Type
    Droit
  • CUP_NON
    012382857738

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE À DISQUE BURR-RX DE 85773 2 PO, GRAIN 80
  • Godet en aluminium usiné avec précision
  • Conçu pour être le support le plus économique pour les applications nécessitant un outil de brossage plus petit
  • Grain 80

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté