Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.0040 po
- Diamètre de la brosse0.2280 po
- Longueur de la brosse2-1/4 po
- Diamètre0.2280 po
- Diamètre de remplissage0.004 po
- Longueur totale3-1/4 po
Détails
- Matériau de la soieBronze
- Type de soieSpirale simple avec tige simple
- Type de brosseNettoyage du pistolet à brosse
- CouleurBronze
- Matériau de remplissageBronze
- Utilisation dans l’industrieFabrication
- Numéro CUP du fabricant012382953010
- Type de produitBrosses à tube internes
- SpécificationANSI B165.1
- Matériau de la tigeAcier
- CUP_NON012382953010
Aperçu
- Idéal pour nettoyer les canons de pistolet
- Équipé d'un raccord mâle 8-32 pour monter une tige d'extension
- Construit à l’aide d’un morceau continu de fil de tige et d’un remplissage de fil en bronze fin pour une action de nettoyage sans rayure