Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.0060 po
- Diamètre de la brosse0.4680 po
- Longueur de la brosse2-1/4 po
- Diamètre0.4688 po
- Diamètre de remplissage0.0060 po
- Longueur totale3-1/4 po
Détails
- Matériau de la soieBronze
- Type de soieSpirale
- Type de brosseNettoyage du pistolet à brosse
- CouleurBronze
- Matériau de remplissageBronze
- Utilisation dans l’industrieFabrication
- Numéro CUP du fabricant012382997915
- Type de produitBrosses à tube internes
- SpécificationANSI B165.1
- Matériau de la tigeAcier
- CUP_NON012382997915