Motion
6509-31
Scie alternative à fil Sawzall - 12 A, 3/4 po de longueur de course, vitesse maximale de 3000 spm
N° D’ARTICLE MI04390678
N° MFR6509-31
Prix177.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Scie alternative à fil Sawzall - 12 A, 3/4 po de longueur de course, vitesse maximale de 3000 spm
N° D’ARTICLE MI04390678
N° MFR6509-31

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix177.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    19 po
  • Accident vasculaire cérébral
    3/4 po
  • Poids de l’outil
    7.1 lb

Détails

  • Intensité
    12 A
  • Comprend
    Étui de transport
  • Vitesse maximale
    3000 spm
  • Nombre de lames incluses
    0
  • Nombre de pièces
    2
  • Puissance nominale
    12 A
  • CUP_NON
    045242195923
  • Vitesse variable
    Vitesse variable non comprise

Aperçu

Description du fabricant
6509-31 12 A AMP SCIEZALL 3/4 COURSE
  • Le puissant moteur de 12 A produit 0–3,000 SPM pour une coupe haute performance dans une variété de matériaux
  • L’embrayage de protection de l’engrenage prolonge la durée de vie de l’engrenage et du moteur en absorbant les forces d’impact élevées causées par les blocages de lame
  • Le mécanisme de contrepoids réduit les vibrations pour un fonctionnement plus fluide
  • La pince de lame QUIK-LOK s’adapte rapidement et sans outil
  • Comprend un étui de transport