Spécifications
Dimensions
- Diamètre du coupe-câble1-3/8 po
- Profondeur de coupe1/2 po
- Augmentations1/8 po
- Diamètre de coupe le plus grand1-3/8 po
- Diamètre de la tige3/8 po
- Plus petit diamètre de coupe7/8 po
Détails
- Direction de coupeCoupe à droite
- Revêtement de finitionSans revêtement
- MatérielAcier haute vitesse
- Qualité du matérielM2
- Nombre de plats3 Ballerines
- Nombre de pièces6
- Série110
- Type de tigeBallerines Weldon
- Direction de la spiraleSpirale droite
- Dents empiléesNon