Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesBTU's-8,12,14,16,24,28,36 variable et 42,000 BTU/HR-Régulateur de chaleur réglable-Hi-Med-Lo,Fonctionne avec un, deux ou trois brûleurs à la fois-Sécuritaire, Le réchauffeur s'éteint automatiquement en cas de perte de flamme-Prêt à l'emploi, Se monte directement sur une bouteille de propane 20lb (non incluse)-Temps de chauffage maximal/HAUT jusqu'à 10 heures sur une bouteille 20lb -Pour usage extérieur seulement.
- ApplicationBâtiments agricoles, chantiers de construction, usines, événements sportifs
- BTU42000 Btu
- Capacité du réservoir de carburant20 lb
- Type de transfert de chaleurAir forcé
- Zone de chauffage900 pi2
- Source d’alimentation de chauffagePropane
- Page de produit du fabricant