Motion
SH-368
Bague de retenue externe - acier inoxydable, matériau en acier, 0.109 po d’épaisseur, 3.41 po de diamètre intérieur libre
N° D’ARTICLE MI04396147
N° MFRSH-368
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de retenue externe - acier inoxydable, matériau en acier, 0.109 po d’épaisseur, 3.41 po de diamètre intérieur libre
N° D’ARTICLE MI04396147
N° MFRSH-368
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la profondeur de rainure
    0.097 po
  • Pour diamètre de rainure
    3.493 po
  • Pour la largeur de rainure
    0.12 po
  • Pour diamètre d’arbre
    3-11/16 po
  • Diamètre intérieur libre
    3.41 po
  • Épaisseur
    0.109 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Simple
  • Matériel
    Acier inoxydable, acier
  • Type
    Externe

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU À BOUTON-PRESSION SH-368