Motion
LLTHC 25  R-T1  P3

EWELLIX USA LLC
LLTHC 25 R-T1 P3

Rail profilé de chariot à billes standard pour guide linéaire - Série : LLTHC, bloc étroit, rail de 25 mm, largeur de 82 mm, capacité de charge : 18800 N
N° D’ARTICLE MI04397051
N° MFRLLTHC 25 R-T1 P3
Prix195.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

EWELLIX USA LLC
LLTHC 25 R-T1 P3

Rail profilé de chariot à billes standard pour guide linéaire - Série : LLTHC, bloc étroit, rail de 25 mm, largeur de 82 mm, capacité de charge : 18800 N
N° D’ARTICLE MI04397051
N° MFRLLTHC 25 R-T1 P3
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
Votre prix195.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du rail
    25 mm
  • Largeur totale
    82 mm
  • Poids
    0.99 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé (boules), acier
  • Type de bloc
    Bloc étroit
  • Capacité de charge
    18800 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +80 °C
  • Série
    LLTHC

Aperçu

Description du fabricant
LLTHC 25 R T1 P3