Motion
C2062HRNP W/ SPÉC. D1

PEER CHAIN
C2062HRNP W/ SPEC D1

Chaîne de fixation - Double pas série lourde, pas de 2062 / 1-1/2 po, fixation D-1 , rivetée, matériau plaqué nickel
N° D’ARTICLE MI04397298
N° MFRC2062HRNP W/ SPEC D1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
C2062HRNP W/ SPEC D1

Chaîne de fixation - Double pas série lourde, pas de 2062 / 1-1/2 po, fixation D-1 , rivetée, matériau plaqué nickel
N° D’ARTICLE MI04397298
N° MFRC2062HRNP W/ SPEC D1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    2062 / 1-1/2 po
  • Diamètre de la broche
    0.235 po
  • Hauteur de la plaque
    0.712 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.125 po
  • Diamètre du rouleau
    0.875 po
  • Largeur du rouleau
    0.500 po
  • Résistance à la traction
    12125 pi-lb
  • Poids
    lb

Détails

  • Numéro de lien de la pièce jointe
    D-1
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    2062 / 1-1/2 po
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Matériel
    Plaqué nickel
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons À travers  
    1
  • Type de produit
    Chaîne de fixation
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    Double pas lourd
  • Normes respectées
    ANSI

Aperçu

Description du fabricant
C2062HRNP W/ SPÉC. D1
  • Offre une résistance à la corrosion améliorant la durée de vie et la performance de la chaîne.
  • Tous les composants sont plaqués avant l’assemblage de la chaîne, offrant une excellente couverture pendant le processus de placage.