Spécifications
Dimensions
- Longueur9.23 po
- Poids13.6 oz
Détails
- Piles inclusesOui
- Chimie de la batterieNiMH
- Tension de la batterie3.6 V
- Couleur du corpsNoir
- Matériau du corpsAluminium
- Type de matériau de carrosserieMétal
- Type d’ampouleDEL
- Intensité complète du faisceau48000 cd
- Sortie lumineuse complète800 lm (haut), 400 lm (méd), 200 lm
- Terminer le temps d’exécution1.5 h (élevé), 2.5 h (moyen), 5 h
- Caractéristiques et avantages• Faisceau de 800 lumens • Lampe de poche longue portée pour voir les objets à distance • Parfaite pour dégager une pièce ou une allée sombre • Corps en aluminium durable résistant à l’eau et aux chocs • Prise confortable caoutchoutée antidérapante • Modes élevé/moyen/bas/stroboscopique • Pile NiMH, rechargeable jusqu’à 1000 fois
- ComprendBatterie rechargeable, sans chargeur
- Couleur de l’ampoule à DELBlanc
- Numéro CUP du fabricant80926759800
- Sortie lumineuse maximale800 lm
- Durée d’exécution maximale5 heures
- ModèleLampe de poche rechargeable à main
- Nombre de piles1
- Lampe de poche rechargeableRechargeable
- Rechargeable ou rechargeableRechargeable
- Caractéristiques de résistanceIPX4
- CUP_NON080926759800
- GarantieDurée de vie limitée
Aperçu
- Faisceau de grande portée de 800 lumens
- Lampe de poche longue portée pour voir les objets à distance
- Parfait pour nettoyer une pièce ou une allée sombre
- Corps en aluminium durable résistant à l’eau et aux chocs
- Prise confortable caoutchoutée antidérapante
- Modes Élevé/Moyen/Bas/Stroboscopique
- Pile NiMH, rechargeable jusqu’à 1000 fois