Motion
QD12/8V71.00

GATES RUBBER CO
QD12/8V71.00

Super poulie HC® QD® 7877-2710 -
N° D’ARTICLE MI04399292
N° MFRQD12/8V71.00
Prix71,259.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
QD12/8V71.00

Super poulie HC® QD® 7877-2710 -
N° D’ARTICLE MI04399292
N° MFRQD12/8V71.00

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix71,259.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    8V
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Extérieur Diamètre  
    71.0000 po
  • Poids
    2002 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Utiliser avec les courroies Super HC et Super HC PowerBand.
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    W
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7877-2710
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    12
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • CUP_NON
    072053107234

Aperçu

Description du fabricant
12/8V71.00 X BASE DE 12 PO
  • Les poulies Gates QD, ou « déconnexion rapide », sont conçues pour une utilisation facile et pratique avec vos courroies Super HC® et Super HC® PowerBand®.
  • La bague entièrement fendue permet une installation et un retrait faciles
  • La conception plus étroite de la poulie est fabriquée avec précision, équilibrée par l’électricité statique et transmet une puissance plus élevée
  • La conception précise de la poulie produit un ajustement positif par pression sur l’arbre
  • Les poulies et les bagues doivent être commandées séparément
  • Conforme aux normes de résistance à l’huile et à la chaleur RMA et aux exigences de conductivité statique