Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.2500 po
- Largeur totale2.3130 po
- Rouleau Diamètre4.0000 po
- Rouleau Largeur2.2500 po
- Poids6.14 lb
Détails
- Élément de roulementRoulements ordinaires
- Matériau du roulementAcier au carbone
- Type de fermetureScellé
- Revêtement de finitionSimple
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Rpm max.2600 tr/min
- Nombre de lignes2
- Plage de température de fonctionnement-30°F à 225 °F
- Type de produitRouleaux à empiècement plat et à empiècement
- Capacité de charge dynamique radiale47200 lbf
- Capacité de charge statique radiale47200 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauPlat
- Type de jointLèvre en caoutchouc
- SériePDCY
- Spécifications techniques
- CUP_NON841946104878
Aperçu
- Les rouleaux DCB ordinaires/cylindriques transportent efficacement les charges radiales
- Pour les charges latérales lourdes, les rouleaux DCB ordinaires peuvent être positionnés verticalement pour servir de guides latéraux