Motion
51-08201-66-1LC

CASTER CONCEPTS INC
51-08201-66-1LC

Roulette de plaque - série 51 , polyuréthane sur matériau de roue à noyau de fer, diamètre de roue de 8 po, largeur de face de 2 po, capacité de charge de 1500 lb
N° D’ARTICLE MI04400523
N° MFR51-08201-66-1LC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CASTER CONCEPTS INC
51-08201-66-1LC

Roulette de plaque - série 51 , polyuréthane sur matériau de roue à noyau de fer, diamètre de roue de 8 po, largeur de face de 2 po, capacité de charge de 1500 lb
N° D’ARTICLE MI04400523
N° MFR51-08201-66-1LC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’essieu
    1/2 po
  • Taille du boulon
    3/8 po
  • Largeur de la face
    2 po
  • Diamètre de la goupille King
    3/4 po
  • Taille de la jambe
    1/4 x 2 po / 253 x 254 mm
  • Espacement maximal des trous de boulon
    3 x 3-5/8 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    2-5/8 x 3 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de montage
    10.0000 po
  • Plaque de montage Taille  
    4 x 5 po / 253 x 254 mm
  • Plomb pivotant Longueur  
    2-1/4 po
  • Diamètre de la roue
    8 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Verrouillage pivotant
  • Forme du trou de boulon
    À fentes
  • Type de frein
    Came
  • Plage de capacité de charge de la roulette
    1,000 à 1,999 lb
  • Type de support de roulettes
    Sans épingle
  • Série de roulettes
    Série 51
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Capacité de charge
    1500 lb
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Finition/revêtement de montage
    Plaqué zinc
  • Caractéristiques pivotantes
    Verrouillage pivotant
  • Type de roulement de roue
    Rouleau droit
  • Dureté des roues
    85A
  • Type de matériau de roue
    Polyuréthane sur noyau en fer

Aperçu

Description du fabricant
51-08201-66-1LC 51-08201-66-1 C/W SL CB