Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’essieu3/4 po
- Taille du boulon1/2 po
- Largeur de la face2 po
- Diamètre de la goupille King3/4 po
- Taille de la jambe3/8 x 2-1/2 po / 253 x 254 mm
- Espacement maximal des trous de boulon3-3/8 x 5-1/4 po / 253 x 254 mm
- Espacement min. des trous de boulon2-7/16 x 4-15/16 po / 253 x 254 mm
- Hauteur de montage6.5000 po
- Plaque de montage Taille4-1/4 x 6-1/2 po / 253 x 254 mm
- Plomb pivotant Longueur2 à 3 po
- Diamètre de la roue5 po
Détails
- Forme du trou de boulonÀ fentes
- Plage de capacité de charge de la roulette2,000 à 3,999 lb
- Type de support de roulettesRoue double
- Type de rouletteÉmerillon
- Capacité de charge2000 lb
- Type de produitRoulettes de plaque
- Finition/revêtement de montagePlaqué zinc
- Type de roulement de roueBalle
- Dureté des roues95A
- Type de matériau de rouePolyuréthane sur noyau en fer