Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’essieu3/4 po
- Taille du boulon1/2 po
- Largeur de la face3 po
- Taille de la jambe3/8 x 3 po / 253 x 254 mm
- Espacement maximal des trous de boulon4-1/8 x 6-1/8 po / 253 x 254 mm
- Espacement min. des trous de boulon3-3/8 - 5-1/4 po
- Hauteur de montage12.5000 po
- Plaque de montage Taille5-1/4 x 7-1/4 po / 253 x 254 mm
- Diamètre de la roue10 po
Détails
- Détails supplémentairesVerrouillage pivotant
- Forme du trou de boulonÀ fentes
- Plage de capacité de charge de la roulette1,000 à 1,999 lb
- Type de support de roulettesSans épingle
- Série de roulettesSérie 71
- Type de rouletteÉmerillon
- Capacité de charge1100 lb
- Type de produitRoulettes de plaque
- Finition/revêtement de montagePlaqué zinc
- Caractéristiques pivotantesVerrouillage pivotant
- Type de roulement de roueRouleau droit
- Type de matériau de rouePolyuréthane sur noyau en fer