Motion
80-10401-65-1

CASTER CONCEPTS INC
80-10401-65-1

Roulette de plaque - série 80 , polyuréthane sur matériau de roue à noyau en acier, diamètre de roue de 10 po, largeur de face de 4 po, capacité de charge de 5000 lb
N° D’ARTICLE MI04400599
N° MFR80-10401-65-1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CASTER CONCEPTS INC
80-10401-65-1

Roulette de plaque - série 80 , polyuréthane sur matériau de roue à noyau en acier, diamètre de roue de 10 po, largeur de face de 4 po, capacité de charge de 5000 lb
N° D’ARTICLE MI04400599
N° MFR80-10401-65-1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’essieu
    1 po
  • Taille du boulon
    1/2 po
  • Largeur de la face
    4 po
  • Diamètre de la goupille King
    1-1/4 po
  • Taille de la jambe
    3/8 x 4 po / 253 x 254 mm
  • Espacement maximal des trous de boulon
    4-1/2 x 6 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    4-1/2 x 6 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de montage
    12.5000 po
  • Plaque de montage Taille  
    6 x 7-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    61.00 lb
  • Diamètre de la roue
    10 po

Détails

  • Forme du trou de boulon
    Ronde
  • Plage de capacité de charge de la roulette
    Plus de 4,000 lb
  • Type de support de roulettes
    Très robuste
  • Série de roulettes
    Série 80
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Capacité de charge
    5000 lb
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Finition/revêtement de montage
    Plaqué zinc
  • Type de roulement de roue
    Rouleau droit
  • Dureté des roues
    95A
  • Type de matériau de roue
    Polyuréthane sur noyau en acier

Aperçu

Description du fabricant
80-10401-65-1 80 SER SWL 10 X 4 POLY RB