Spécifications
Dimensions
- Taille du tuyau2 po
- Taille du port2.0000 po
- Poids6.0600 lb
Détails
- Matériau du corpsBronze
- Type de connexionFiletage femelle conique (NPT)
- Connexions d’extrémitéNPT femelle
- Style de poignéeLevier
- MatérielBronze sans plomb
- Pression de fonctionnement maximale600 psi
- Type de portStandard
- Types de produitsStandard
- Matériau du siègePTFE renforcé
- Série70LF
- Valeur nominale de vapeur150 psi
- Style2 pièces
- TypeRobinet à bille
- CUP_NON670750514630
- Évaluation WOG600 psi