Motion
8MJ-8FP-LX

GATES RUBBER CO
8MJ-8FP-LX

Pivot sous tension - 1/2 po mâle JIC 37° évasé x 1/2 po femelle tuyau rigide, 1/2 po, mâle JIC 37° évasé, 1/2 po, femelle tuyau
N° D’ARTICLE MI04405554
N° MFR8MJ-8FP-LX
Prix458.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
8MJ-8FP-LX

Pivot sous tension - 1/2 po mâle JIC 37° évasé x 1/2 po femelle tuyau rigide, 1/2 po, mâle JIC 37° évasé, 1/2 po, femelle tuyau
N° D’ARTICLE MI04405554
N° MFR8MJ-8FP-LX
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
Prix458.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1/2 po
  • Extrémité 2 Taille
    1/2 po
  • Corps hexagonal
    1.2500 po
  • Poids
    0.90 lb

Détails

  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme, de homme à femme
  • Style/type des deux extrémités
    JIC 37° Évasion à NPTF, NPTF à JIC 37° Évasion
  • Mot-clé de description
    Tuyau mâle JIC 37° évasé 1/2 po x 1/2 po femelle rigide
  • Style de fin 1
    JIC 37° évasé pour homme
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 3/4–16
  • Style de fin 2
    Tuyau femelle
  • Extrémité 2 Filetage
    (NPT) 1/2–14
  • Pression de fonctionnement maximale
    6000 psi

Aperçu

Description du fabricant
8MJ-8FP-LX