Motion
NJ311E.JP1.C3

FAG (SCHAEFFLER)
NJ311E.JP1.C3

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 55 mm, DI 120 mm, largeur 29 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI04405775
N° MFRNJ311E.JP1.C3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
NJ311E.JP1.C3

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 55 mm, DI 120 mm, largeur 29 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI04405775
N° MFRNJ311E.JP1.C3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Extérieur Diamètre  
    120 mm
  • Global Largeur  
    29 mm
  • Cote de précision
    Non évalué

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Brides
    (1) Anneau intérieur, (2) Anneau extérieur
  • Dégagement interne
    C3
  • Rpm max.
    7000 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +150 °C
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Anneau externe séparable
  • Série
    NJ3
  • CUP_NON
    4012801157476

Aperçu

Description du fabricant
NJ311-E-JP1-C3 CYLINDRIQUE À RANGÉE SIMPLE