Motion
NUP2320-E-M1-C3

FAG (SCHAEFFLER)
NUP2320-E-M1-C3

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 100 mm, DI 215 mm, largeur 73 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI04405779
N° MFRNUP2320-E-M1-C3
Prix5,289.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
NUP2320-E-M1-C3

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 100 mm, DI 215 mm, largeur 73 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI04405779
N° MFRNUP2320-E-M1-C3
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
Prix5,289.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Rayon du filet
    2.5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    215 mm
  • Global Largeur  
    73 mm
  • Cote de précision
    Non évalué

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Brides
    (4) Brides, anneau intérieur en deux pièces
  • Dégagement interne
    C3
  • Rpm max.
    3700 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +150 °C
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Anneau séparable
  • Série
    NUP23
  • CUP_NON
    4012801236713

Aperçu

Description du fabricant
NUP2320-E-XL-M1-C3