Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre60 mm
- Rayon du filet1.50 mm
- Extérieur Diamètre130 mm
- Global Largeur42 mm
- Cote de précisionNon évalué
- Poids5.401 lb
Détails
- ApplicationApplications vibratoires
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureOuvert
- Capacité de charge dynamique92176.259 lbf
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC0
- Température de fonctionnement maximale392 °F
- Rpm max.5900 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-30 à +200 °C
- Capacité de charge dynamique radiale410000 N
- Série294
- Capacité de charge statique211330.935 lbf
- CUP_NON4012802190380
Aperçu
- Les roulements à rouleaux sphériques axial FAG de la version E se sont avérés très efficaces en présence de charges axiales élevées et il est nécessaire de compenser les flexions de l’arbre et/ou le désalignement des sièges de roulement
- Depuis l’introduction des roulements à rouleaux sphériques axiale version E, de nouvelles connaissances ont été acquises sur la cinématique des roulements, les processus de production ont été affinés et les matériaux avec des performances plus élevées ont été développés
- Cette connaissance et ce potentiel ont été utilisés dans le développement de la nouvelle version E1 des roulements à rouleaux sphériques axial FAG
- Les caractéristiques du produit X-life sont bien au-dessus de la norme et offrent une assurance et un contrôle de qualité durables, une fiabilité extrêmement élevée, une sécurité encore plus grande dans la planification et les systèmes, une disponibilité optimale, des processus de travail en bon état, une consommation d’énergie réduite, le meilleur rapport coût-efficacité possible et le niveau de service et de soutien
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Roulement cylindrique auto-alignable (SACR) Schaeffler pour circulaire des usines de papierUne percée technologique, le roulement à rouleaux cylindriques auto-alignables (SACR) FAG de Schaeffler est la solution idéale pour les rouleaux assouplissants dans les usines de papier.
Voir la circulaire
Brochure des produits et services Schaeffler pour l’industrie des métauxLes environnements de production et de traitement métallurgiques exercent une contrainte extrême sur l’équipement et les composants. Les températures élevées, les charges lourdes, la contamination et le fonctionnement continu exigent une durabilité, une fiabilité et une sécurité opérationnelle exceptionnelles.
Voir la brochure
Dépliant sur les roulements à rouleaux carbonisés Schaeffler pour machines à papierUn traitement thermique approprié et une stabilité dimensionnelle précise sont essentiels pour assurer une disponibilité constante de la machine et une longue durée de vie dans les roulements à rouleaux de la machine à papier. Ces facteurs améliorent la performance, réduisent les temps d’arrêt et soutiennent le fonctionnement dans des conditions exigeantes.
Voir la circulaire
Brochure des joints FAG Schaeffler Super Tac IILes joints en taconite FAG SuperTAC II de Schaeffler sont dotés d’une toile radiale axiale qui aide à bloquer les contaminants externes dans les environnements d’exploitation difficiles. Ils sont conçus pour les applications lourdes, améliorant la protection des roulements et prolongeant la durée de vie.
Voir la brochure
Plus de ressources
Brochure des joints FAG Schaeffler MaxTAC
Les joints en taconite FAG MaxTAC de Schaeffler combinent un joint labyrinthe durable avec un joint d’anneau en V intégré. L’anneau en V aide à empêcher la contamination de pénétrer dans le boîtier tout en favorisant une purge efficace de la graisse pour une durée de vie prolongée des roulements.
Dépliant sur les logements Schaeffler SAF500
Le programme de trousse FAG SAF500-Series de Schaeffler simplifie l’installation en fournissant un boîtier de bloc d’oreiller, un roulement, un manchon d’adaptateur et un joint d’étanchéité dans une trousse pratique. Conçu pour une capacité de charge élevée et une protection contre la contamination, il améliore la fiabilité, simplifie les commandes et réduit les temps d’arrêt.