Motion
SAG10S18

SIOUX TOOLS
SAG10S18

Meuleuse à matrice pneumatique - Taille du collet 0.25 po, vitesse maximale 18000 tr/min
N° D’ARTICLE MI04406734
N° MFRSAG10S18
Prix971.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SIOUX TOOLS
SAG10S18

Meuleuse à matrice pneumatique - Taille du collet 0.25 po, vitesse maximale 18000 tr/min
N° D’ARTICLE MI04406734
N° MFRSAG10S18

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix971.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du collet
    0.25 po
  • Taille de l’entrée
    0.25 po
  • Longueur totale
    9.00 po
  • Poids de l’outil
    2.70 lb

Détails

  • Consommation d’air à la charge
    30.0 pcm
  • Puissance
    1.00 hp
  • Comprend
    Clé
  • Vitesse maximale
    18000 tr/min
  • Style de papillon des gaz
    Levier d'accélérateur

Aperçu

Description du fabricant
SAG10S18 TRÉPAN DE MATRICE ANGULAIRE 18K TR/MIN 1/4IN