Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre3/8 po
- Taille du tuyau3/8 po
- Taille de l’entrée0.25 po
- Longueur totale8.3 po
- Taille du filetage de la broche3/8 à 24 po
- Poids de l’outil3.00 lb
- Taille de la roue4 po
Détails
- Consommation d’air à la charge35.0 pcm
- Entrée d'air1/4 po
- débit35 pcm
- Vitesse libre12,000 tr/min
- Puissance1 HP
- Vitesse maximale12000 tr/min
- StyleTête angulaire robuste
- Type d’outilType de roue
- Type de roueType 27