Spécifications
Dimensions
- Taille du tuyau3/8 po
- Taille de l’entrée0.25 po
- Longueur totale9 po
- Poids de l’outil1.70 lb
- Taille de la roue1/4 po
Détails
- Consommation d’air à la charge30.0 pcm
- Entrée d'air1/4 po
- débit30 pcm
- DescriptionMeuleuse droite à matrice de 1.0 HP à 25000 tr/min et à collet de 1/4 po et échappement arrière
- Vitesse libre25,000 tr/min
- Puissance1 HP
- ComprendProtège-collet (série 1DS )
- Vitesse maximale25000 tr/min
- Types de produitsMeuleuse à matrice droite
- Type de roueCollet