Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.8750 po
- Inertie du variateur7.81 lbin2
- Taille du cadre143TC, 145TC
- Diamètre de l’arbre d’entrée0.875 po
- Diamètre de l’arbre de sortie0.875 po
- Taille du port1/8 NPT
Détails
- ActionnementAir/ressort
- Durée de vie approximative des freins394 hphr
- Durée de vie approximative de l'embrayage394 hphr
- Type d’alésageDroit
- Vol de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est usée1.392 po3
- Volume de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est neuve0.550 po3
- Code de couleur du bord orienté vers le freinRouge
- Type de face de freinCoefficient standard
- Capacité du dissipateur thermique de frein45000 pi-lb
- Vol de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est usée0.835 po3
- Volume de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est neuve0.245 po3
- Code de couleur du bord côté embrayageRouge
- Type de face d'embrayageCoefficient standard
- Capacité du dissipateur thermique d'embrayage45000 pi-lb
- Type de combinaisonEmbrayage à face en C Nema - Frein
- Diss. thermique continu combiné0.40 hp hp
- FinitionOxyde noir
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662284251693
- Pression maximale80 psi
- Rpm max.1800 tr/min
- Couple de freinage statique maximal540 po
- Couple d'embrayage statique maximal415 po-lb
- Pression d’engagement minimale5 psi
- Conception ouverte ou ferméeOuvert
- Capacité de charge suspendue281 lb
- Type de produitEnsembles de frein pneumatique et d’embrayage
- ÉvaluationsCE et RoHS
- SérieMDB
- Inertie de l’arbre9.06 lb/po2
- Plage de température32-150 °F
- CUP_NON662284251693
Aperçu
- Fermé, à enclenchement pneumatique, frein d'embrayage avec arbre d'entrée et pieds en option
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les produits Nexen Power TransmissionLa gamme de transmission de puissance de Nexen Group comprend des embrayages à friction, des embrayages à dents, des freins d’embrayage, des limiteurs de couple et des freins rotatifs pour un mouvement contrôlé et une protection contre les surcharges. Conçus pour les applications OEM et industrielles, ces produits offrent une transmission de couple, un arrêt et une protection de l’équipement fiables
Voir la circulaire
Dépliant sur la priorité de sécurité de NexenLes freins de rail, les verrous de tige et les freins de servomoteur certifiés NexSafe offrent des solutions de sécurité fonctionnelles pour les applications d’arrêt d’urgence et de maintien. Conçus avec un fonctionnement à ressort et à dégagement d’air, ils répondent aux normes ISO 13849-1 avec des niveaux de fiabilité et de performance élevés jusqu’à PLe.
Voir la circulaire