Motion
NA4910UU
Roulements à rouleaux à aiguilles usinés - Alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 72 mm, largeur de 22 mm, joints 2
N° D’ARTICLE MI04408221
N° MFRNA4910UU
Prix168.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulements à rouleaux à aiguilles usinés - Alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 72 mm, largeur de 22 mm, joints 2
N° D’ARTICLE MI04408221
N° MFRNA4910UU

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix168.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Extérieur Diamètre  
    72 mm
  • Global Largeur  
    22 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    2 Joints
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    41300 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles de type usiné NA4910UU présente un diamètre d’alésage de 50 mm, un diamètre extérieur de 72 mm, une largeur totale de 22 mm et une conception de fermeture à 2 joints, ce qui le rend idéal pour les applications à forte charge nécessitant un scellement.
  • Catalogue du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 120 °C
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Série
    NA49
  • Capacité de charge statique
    71100 N
  • Type de roulement
    Roulement de rouleau à aiguilles usiné

Aperçu

Description du fabricant
NA4910UU
  • Roulements à rouleaux à aiguilles usinés
  • Acier à haute teneur en carbone
  • Trou d’huile
  • Avec joints
  • Anneau intérieur

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté