Motion
902
Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 15 mm, diamètre extérieur de 35 mm, largeur de 14 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI04408230
N° MFR902
Prix38.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 15 mm, diamètre extérieur de 35 mm, largeur de 14 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI04408230
N° MFR902
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
Prix38.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Extérieur Diamètre  
    35 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Global Largeur  
    14 mm
  • Cote de précision
    Non évalué

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Rpm max.
    8000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille
  • Type de course
    rainuré
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4340 lbf
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Série
    900
  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • CUP_NON
    4047643199704

Aperçu

Description du fabricant
AKL.902-HLG