Motion
48S17D2055P

LEESON ELECTRIC
48S17D2055P

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1/4 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 48Y , logement DP, 60 Hz, base 1725 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI04408605
N° MFR48S17D2055P
Prix298.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
48S17D2055P

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1/4 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 48Y , logement DP, 60 Hz, base 1725 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI04408605
N° MFR48S17D2055P

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix298.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille du cadre
    48Y
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Longueur totale
    9.5700 po, 243.08 mm
  • Dimension C de la longueur totale
    9.57 po
  • Facteur de service
    1.35
  • Diamètre de l’arbre
    0.5000 po
  • Poids
    14 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Protecteur thermique à réinitialisation automatique; Système d’isolation de l’iris; Lubrifié de façon permanente; Roulements à double joint; Température ambiante jusqu’à 70°C; Montage vertical/horizontal
  • Plage de température ambiante
    104 °F;40 °C
  • Demandes
    Souffleurs, ventilateurs
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Description
    HP :0.25, F#48YZ, TR/MIN :1800, 115V, DP
  • Mot-clé de description
    0.25 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Phase divisée
  • Type de boîtier
    DP
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    05:00:00
  • Courant de pleine charge
    5.0 A
  • Efficacité de la pleine charge
    58 %
  • Couple de pleine charge
    12.10 pi-lb;1.37 N-m
  • Code d’harmonisation
    8501.40.4040
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    22
  • Code KVA
    P
  • kW
    0.19 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B303
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856039354
  • Modèle
    48S17D2055P
  • Catégorie de moteur
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Puissance du moteur
    1/4 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V
  • Type de montage
    Base résiliente / Goujon allongé
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Type d’arbre
    Prolongation spéciale unique
  • Normes respectées
    CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Automatique
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856039354
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1/4HP 1725RPM B303 DP 115V 48Y 1PH
  • Roulements à billes 3/4" à travers les boulons, extrémité de l'arbre 1/2" arbre avec adaptateur 5/8" et clé Cadre et base en acier de gros calibre Le cadre 48Y et 48YZ ont 48/56 trous de montage de cadre