Spécifications
Dimensions
- Diamètres des trous1 po, 1-1/16 po, 1-1/4 po, 1-1/8 po, 1-3/16 po, 1-3/8 po, 1-5/16 po, 13/16 po, 15/16 po, 7/8 po
- Épaisseur maximale du matériau1/8 po
- Diamètre maximal du trou1-3/8 po
- Diamètre minimum du trou13/16 po
- Nombre de tailles de trous10
- Taille de la tige7/16 po
- Incréments d’étapes1/16 po
Détails
- Direction de coupeCoupe à droite
- Revêtement de finitionSans revêtement
- MatérielAcier haute vitesse
- Nombre de cannelures1
- Type de trou de guidage ou de démarrage automatiqueTrou pilote requis
- Type de tigeHexagonales