Motion
TP741
Roulement de butée de galet cylindrique - Ensemble galet et cage, DI 5 po, DE 11 po, cage en laiton
N° D’ARTICLE MI04412184
N° MFRTP741
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de galet cylindrique - Ensemble galet et cage, DI 5 po, DE 11 po, cage en laiton
N° D’ARTICLE MI04412184
N° MFRTP741
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    5 po
  • Extérieur Diamètre  
    11.0000 po
  • Global Largeur  
    2.0000 po
  • Poids
    38 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau cylindrique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    202328 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    879003 lbf
  • Série
    TP
  • Type de palier de butée
    Ensemble rouleau et cage
  • CUP_NON
    637401458767

Aperçu

Description du fabricant
TP741 BUTÉE CYLINDRIQUE BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer