Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entrée0.250 po
- Diamètre de l’orbite0.188 po
- Hauteur totale3.500 po
- Longueur totale7.000 po
- Taille du tampon6.00 po
- Taille du filetage de la broche5/16 à 24 femmes
- Poids de l’outil1 kg
Détails
- Consommation d’air à la charge18.00 pcm
- Type d’échappementArrière
- Puissance0.28 hp
- Vitesse maximale12000 tr/min
- Style orbiteRandomisé
- Forme du tamponCirculaire
- Type d’aspirateurNon sous vide