Spécifications
Dimensions
- Longueur de lame2-1/2 po
- Longueur de la poignée3-1/2 po
- Poids0.15 oz
Détails
- Matériau de la lameAcier inoxydable
- CouleurArgent
- Matériau de la poignéeAluminium
- ComprendPince pour poche/ceinture
- Style de couteauLame d'adaptation
- Nombre de lames1
- CUP_NON092644440076
Aperçu
- Lame de couronnement en acier inoxydable AUS 8
- Poignée mince et confortable en aluminium anodisé argenté pour une résistance à la corrosion
- La tige réversible pour le pouce permet une ouverture facile d’une seule main
- Comprend une poche amovible/pince de ceinture pour un accès facile
- Le couteau est compact et léger
- Seulement 3.5-Inches (88.9 mm) fermé
- Pèse 3.5-Ounces