Spécifications
Dimensions
- Plage de hauteur réglable64 à 90 po
- Longueur du cordon10 pi
- Diamètre30 po
- Hauteur fixe ou réglableHauteur réglable
- Profondeur globale33-1/2 po
- Hauteur totale90 po
- Largeur totale29 po
Détails
- Intensité2.4 A
- Matériau de la lameAcier
- Matériau de protectionAcier
- Puissance1/4 hp
- Débit d’air maximal7400 pcm
- Type de montagePiédestal
- Nombre de vitesses3
- OscillationNon oscillant
- Niveau sonore67/75 dB(a)
- Vitesse1040 tr/min, 860 tr/min, 902 tr/min
- Normes respectéesHomologué ETL, OSHA
- Tension120 V