Motion
FHSPPZ204-20MM-IL

PEER BEARING CO (SKF)
FHSPPZ204-20MM-IL

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 20 mm, matériau en acier pressé, usage léger, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04415704
N° MFRFHSPPZ204-20MM-IL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER BEARING CO (SKF)
FHSPPZ204-20MM-IL

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 20 mm, matériau en acier pressé, usage léger, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04415704
N° MFRFHSPPZ204-20MM-IL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.0000 po
  • Largeur de la base
    1.0000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.0000 po
  • Taille du boulon
    5/16 po
  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Hauteur totale
    2.0625 po
  • Longueur totale
    4.1250 po

Details

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service léger
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier pressé
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Aucun
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590617906
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Roulement de rechange
    FHS204-20mm
  • Type de joint
    TVD
  • Série
    FHSPPZ
  • CUP_NON
    8865590617906

Aperçu

Description du fabricant
ACIER PRESSÉ FHSPPZ204-20MM-IL PB

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté