Motion
208 3/16
Foret d’aéronef ou extra long - 3/16 po, acier haute vitesse, 5-1/2 po cannelure, 118 ° Point, 8 po OAL
N° D’ARTICLE MI04416499
N° MFR208 3/16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Foret d’aéronef ou extra long - 3/16 po, acier haute vitesse, 5-1/2 po cannelure, 118 ° Point, 8 po OAL
N° D’ARTICLE MI04416499
N° MFR208 3/16
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    3/16 po
  • Cannelure Longueur  
    5-1/2 po
  • Global Longueur  
    8 po
  • Diamètre de la tige
    3/16 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Point Angle  
    118 °
  • Série
    208
  • Tige Type  
    Ronde unie
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
PERCEUSE À OXYDE NOIR 208-3/16 X 8 PO