Motion
282531

HILTI
282531

Ancrage à béton, diamètre : 5/8 po, longueur totale : 6 po, matériau : acier, encastrement minimum : 2-3/4 po
N° D’ARTICLE MI04419670
N° MFR282531
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HILTI
282531

Ancrage à béton, diamètre : 5/8 po, longueur totale : 6 po, matériau : acier, encastrement minimum : 2-3/4 po
N° D’ARTICLE MI04419670
N° MFR282531
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    5/8 po
  • Distance minimale du bord
    1-3/4 po
  • Intégration minimale
    2-3/4 po
  • Distance minimale d’espacement
    2-1/8 po
  • Longueur totale
    6 po
  • Longueur du filetage
    4 po
  • Béton Ultimate Shear 4000 lb/po2
    15265 lb
  • Béton à tension maximale de 4000 lb/po2
    8285 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Matériel
    Acier
  • Quantité du colis
    15

Aperçu

Description du fabricant
282531 GOUJON D’ANCRAGE 5/8 X 6

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif