Spécifications
Dimensions
- Taille1-9/16
Détails
- Capacité6 oz
Aperçu
- 8-Inch d’alpiniste en cuir de haute qualité coussinés de 8 po (203 mm) x 8-Inch po (203 mm) pour un confort maximal
- Sangles de grimpeur en nylon imprégné de néoprène pour une longue durée de vie
- Fixer le raccord en fer du manchon et de la jambe. Deux boulons à tête hexagonale à fentes avec rondelles de blocage et écrous de type canon relient le manchon en acier et le fer de pied
- L’anneau fendu en acier maintient la sangle de cheville en place et permet un remplacement rapide
- L'étrier de 4-7/16-Inch (113 mm) de large offre un meilleur soutien du pied
- Les fers de jambe profilés aident à positionner les griffes de façon sécuritaire et confortable
- La griffe remplaçable se fixe fermement au fer de pied à l’aide d’une goupille centrale et de deux vis TORX®
- Les griffes sont plus longues et plus larges en angle que les griffes de 1-1/2-Inch (38 mm) pour une résistance exceptionnelle aux découpes
- To determine size needed, measure from instep to 1-Inch (25 mm) below knee
- Vendu par paires seulement