Motion
02-176345
DSV3-8-B-S6T VANNE DE NAVETTE
N° D’ARTICLE MI04422139
N° MFR02-176345
Prix212.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
DSV3-8-B-S6T VANNE DE NAVETTE
N° D’ARTICLE MI04422139
N° MFR02-176345

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix212.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    43.7 mm
  • Longueur totale
    1.87 po
  • Largeur totale
    31.7 mm
  • Taille du port
    8
  • Poids
    1.86 lb

Détails

  • Action
    Directement
  • Actionnement
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier
  • Cavité
    En ligne
  • Comp. liquide
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20, etc.
  • Fonction
    Robinet de navette
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Fuite
    0.25 cc/min
  • Numéro de catalogue du fabricant
    02-176345
  • Température de fonctionnement maximale
    +248 °F
  • Débit maximum
    24.6 L/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    350 bars
  • Viscosité maximale
    105 sus
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Nombre de ports de logement
    3
  • Nombre d’orifices de soupape
    3
  • Plage de température de fonctionnement
    -40°C à +120 °C
  • Fonctionnement
    Action directe
  • Type de port
    EIG
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Caractéristiques spéciales
    Aucun
  • Style
    Balle
  • Application de la vanne
    Industriel
  • Matériau de la vanne
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
DSV3-8-B-S6T VANNE DE NAVETTE
  • Efficacité opérationnelle élevée|Réglages de ressort bas