Motion
99250
MANCHON DE RÉPARATION D'ARBRE SHAFTEZE EN ACIER INOXYDABLE ; DIAM. DE L'ARBRE 2.500"-2.506"
N° D’ARTICLE MI04424426
N° MFR99250
Prix55.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MANCHON DE RÉPARATION D'ARBRE SHAFTEZE EN ACIER INOXYDABLE ; DIAM. DE L'ARBRE 2.500"-2.506"
N° D’ARTICLE MI04424426
N° MFR99250
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
Prix55.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    2.819 po
  • Diamètre de l’arbre
    2.5 po
  • Poids
    115 g
  • Largeur sur l’arbre
    0.7795 po
  • Largeur Largeur totale pour Speedi Slv
    0.937"

Détails

  • Description de la construction
    Manchons de réparation d’arbre en acier inoxydable
  • Type de conception
    MANCHON
  • Catalogue du fabricant
    Catalogue des joints d’huile Dichtomatik
  • Numéro CUP du fabricant
    750886271222
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Gamme d’arbres pour manchon Speedi
    2.500 in-2.506 po
  • Nom commercial/de marque
    SHAFT-EZE
  • Type de produit
    Manchon de réparation
  • Application typique
    Équipement rotatif, transmission de puissance, boîtes d’engrenages, pompes, moteurs
  • CUP_NON
    750886271222

Aperçu

Description du fabricant
TIGE EN ACIER INOXYDABLE SHAFTEZE 75159313
  • S’installe sur un arbre usé pour assurer le fonctionnement de l’équipement