Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTG ou taille 10
- Longueur11.3 po
- TailleXL
Détails
- ApplicationAssemblage automatique, assemblage de moteur, construction, fabrication de métal
- Matériau de revêtementPolyuréthane
- CouleurGris
- Pays d’origineCN
- Type de poignetPoignet en tricot
- DescriptionGANT MOUCHETÉ GRIS, TG
- Mot-clé de descriptionPaume et doigts recouverts de polyuréthane
- Type de mainPaire
- Code d’harmonisation6116105520
- Jauge de tricot13 g
- Capacité de blanchimentLaver à la machine à l’eau tiède avec du détergent ou du savon pendant 10-15 minutes. La température de l’eau ne doit pas dépasser 140ºF (60ºC). Rincer à l’eau froide. Sécher par culbutage à basse température pendant 15-20 minutes, sans dépasser 120ºF (50ºC). Pour les gants très sales, prétraitez avec un détachant. N’utilisez pas de javellisant ou de solution de nettoyage à sec.
- Matériau de la doublurePEHP - Polyuréthane, nylon
- Numéro de catalogue du fabricantY9265XL
- MatérielFibre haute performance
- Type de produitGants en tricot - Enduits
- Gamme de produitsEnduit de palmier
- Type de protectionEnduit de palmier
- Normes respectéesASTM D 3884-05 Niveau de protection contre l’abrasion 4, ASTM F 1790-97
- TypeRésistant aux coupures
- CUP_NON43551048695
Aperçu
- PALMIER PU GRIS