Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne1-1/4 po
- Taille et pas de la chaîne2060 / 1-1/2 po
- Diamètre du trou0.203 po
- Largeur intérieure1/2 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.712 po
- Broche du centre à l’extrémité de l’accessoire0.578 po
- Diamètre de la broche0.234 po
- Rouleau centre à centre du trou0.844 po
- Diamètre du rouleau0.469 po
Détails
- Numéro de lien de la pièce jointeB-1
- Type de lien de pièce jointePli - Un côté
- Construction de la chaîneGonflé
- Numéro de chaîne et pas2060 / 1-1/2 po
- Revêtement de finitionPlaqué nickel
- Type de lienConnexion
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de trous1
- Nombre de torons entre1
- Type de produitMaillons de chaîne de fixation
- Caractéristiques de l’application de résistanceRésistant à la corrosion
- Normes respectéesANSI B29.4, ASME
- CUP_NON716647171316