Spécifications
Dimensions
- Taille et pas de la chaîne06B /3/8 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.325 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.031 po
- Diamètre de la broche0.129 po
- Hauteur de la plaque0.325 po
- Épaisseur de la plaque0.031 po
- Résistance à la traction6283 lb
- Poids0.02 lb
Détails
- Construction de la chaîneGonflé
- Numéro de chaîne et pas06B /3/8 po
- Chaîne standardISO
- Résistant à la corrosionRésistant à la corrosion
- Pays d’origineChine
- Type de lienLien de connexion
- Numéro de stock du fabricant21981
- MatérielAcier inoxydable 304
- Nombre de torons3
- Nombre de torons entre3
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux
- Caractéristiques de l’application de résistanceRésistant à la corrosion
Aperçu
- Chaîne anticorrosion offrant une excellente résistance à la corrosion.
- Couramment utilisé dans la transformation des aliments ou les applications où la chaîne est exposée à des produits chimiques.
- Utilisé dans les environnements à haute et basse température.