Motion
C2080HSS RIV X 10 pi

PEER CHAIN
C2080HSS RIV X 10 ft

Chaîne à rouleaux - Double pas série lourde, pas de 2080 / 2 po, rivetée, 1 toron, matériau en acier inoxydable 600 , longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI04431285
N° MFRC2080HSS RIV X 10 ft
Prix76.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
C2080HSS RIV X 10 ft

Chaîne à rouleaux - Double pas série lourde, pas de 2080 / 2 po, rivetée, 1 toron, matériau en acier inoxydable 600 , longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI04431285
N° MFRC2080HSS RIV X 10 ft
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
Prix76.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    0.625 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.313 po
  • Hauteur de la plaque
    0.950 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.125 po
  • Diamètre du rouleau
    0.625 po
  • Largeur du rouleau
    0.625 po
  • Résistance à la traction
    20503 pi-lb
  • Poids
    1.7 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    2080 / 2 po
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Chine
  • Numéro de stock du fabricant
    803
  • Matériel
    Acier inoxydable 600
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    Double pas lourd
  • Normes respectées
    ANSI

Aperçu

Description du fabricant
C2080 RIV LOURD EN ACIER INOXYDABLE X 10 PI
  • Chaîne anticorrosion offrant une excellente résistance à la corrosion.
  • Idéal pour les applications où la résistance et la résistance à la corrosion sont toutes deux requises.
  • Utilisé dans les applications avec des charges de travail plus élevées.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer